Suplemento de identificación para UNI Wall M ORANGE

Número de artículo: 955453 ORANGE
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Wall
Altura 220 mm
Anchura 600 mm
Profundidad 103 mm
Color naranja RAL 2008
Tipo de producto Suplemento para identificación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 955453 ORANGE
EAN / GTIN 4062406584610
Número del fabricante 955453 ORANGE

Descripción

Ejecución:

Accesorio de marcado de chapa de acero para fijación a UNI Wall n.° 955450 y n.° 955451 y ESD CLEANING Wall n.° 972890 tam. M.

Lacado:

Con recubrimiento de polvo en el color respectivo.

Nota:

Encontrará pictogramas adecuados (diferentes aplicaciones) para suplemento de identificación en el n.° 955474.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra