Placa de identificación para UNI Panel M, Tipo: BLUE

Número de artículo: 955443 BLUE
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Panel
Altura 250 mm
Anchura 326 mm
Profundidad 30 mm
Color azul RAL 5015
Tipo de producto Suplemento para identificación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 955443 BLUE
EAN / GTIN 4062406584504
Número del fabricante 955443 BLUE

Descripción

Ejecución:

Placa de identificación de chapa de acero para la fijación a UNI Panel n.° 955440.

Lacado:

Con recubrimiento de polvo en el color respectivo.

Nota:

Encontrará pictogramas adecuados (diferentes aplicaciones) para placas de identificación en el n.° 955474.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra