Placa de identificación para UNI Panel S ORANGE

Número de artículo: 955442 ORANGE
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Panel
Altura 250 mm
Anchura 128 mm
Profundidad 30 mm
Color naranja RAL 2008
Tipo de producto Suplemento para identificación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 955442 ORANGE
EAN / GTIN 4062406584429
Número del fabricante 955442 ORANGE

Descripción

Ejecución:

Placa de identificación de chapa de acero para la fijación a UNI Panel n.° 955440.

Lacado:

Con recubrimiento de polvo en el color respectivo.

Nota:

Encontrará pictogramas adecuados (diferentes aplicaciones) para placas de identificación en el n.° 955474.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra