Multifix con soporte base Vario 1440 mm

Número de artículo: 955340 1440
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 90 mm
Anchura 1.440 mm
Anchura útil 1.434 mm
Capacidad de carga 20 kg
Peso 3 kg
Tipo de producto Riel Multifix

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 955340 1440
EAN / GTIN 4062406163242
Número del fabricante 955340 1440

Descripción

Ejecución:

Riel multifunción de aluminio. Con el soporte base Vario GARANT n.° 955835 puede montar el riel en un ángulo de 0 − 45° (a intervalos) en el lugar deseado. Para utilizar con ganchos y soportes Easyfix, cajas de almacenamiento visible, soportes magnéticos y tableros de sombras, así como unidad de alumbrado n.° 928630 (a partir del tam. 940). Aumente la capacidad de carga del riel Multifix montando soportes base Vario adicionales n.º 955835 (10 kg por soporte, máx. 50 kg).

Idóneo para:

Montaje por tornillos en paredes de hormigón o de madera, chapas de acero y tableros de trabajo.

Volumen de suministro:

Incluye dos soportes base Vario n.º 955835.

Nota:

Los ganchos y soportes de versión estrecha son adecuados en ciertas condiciones.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra