• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tableros M

Número de artículo: 955320 M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
562 piezas en stock
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9

Detalles de producto

Datos técnicos

Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
Altura 777 mm
Anchura 500 mm
Modelo panel perforado de un lado
Peso 5,8 kg
Tipo de producto Pared perforada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 955320 M
EAN / GTIN 4062406159184

Descripción

Ejecución:

Chapa de acero resistente plegada□ 9 × 9 mm a intervalos de 37 mm para el alojamiento de accesorios para paneles perforados, ganchos Easyfix y soportes.

Volumen de suministro:

Incluye accesorios para el montaje en la pared, etiquetas adhesivas.

Lacado:

Plateado con recubrimiento de polvo.

Nota:

Posibilidad de equipamiento con ganchos y soportes Easyfix y accesorios para paneles perforados □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm del grupo 95.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios