• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornilladores-surtido completamente aislado 6

Número de artículo: 955156 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
75 piezas en stock
  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Tablero de sombras: 115

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Tablero de sombras 115 mm
Anchura 383 mm
Profundidad 115 mm
Cantidad de herramientas 6
Ejecución con herramienta VDE completamente aislada
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 955156 6
EAN / GTIN 2050002004603

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 955156: 1 ud.
Destornillador para electricistas para ranura n.° 663000 de cada tam. 2,5; 3,5; 4; 5,5: 1 ud. cada
Destornillador para Phillips para electricistas n.° 668370 tam. 1; 2: 1 ud. cada

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos