Juego de llaves combinadas estrella/boca, Cantidad de herramientas: 10

Número de artículo: 955120 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
41 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas precio unitario incly. IVA
  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Tablero de sombras: 115

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Tablero de sombras 115 mm
Anchura 383 mm
Profundidad 115 mm
Ejecución con llave (llave combinada anular y de boca)
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 955120 10
EAN / GTIN 4062406157951
Número del fabricante 955120 10

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Soporte insertado de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 955120: 1 ud.
Llave de boca de estrella GARANT n.° 613600 tam. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 13; 16; 17; 19: 1 ud. cada

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra