Surtido de sistema de organización de herramientas para 2 cajones H2

Número de artículo: 955061 H2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Cajones superficie útil en G: 20×16
  • Adecuado para mobiliario industrial: Carro de taller

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cajones superficie útil en G 20×16
Adecuado para mobiliario industrial Carro de taller
Ejecución para cajón de carro de taller
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 955061 H2
EAN / GTIN 4067263169192
Número del fabricante 955061 H2

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita; la inferior, de color gris como contraste de color, señaliza la falta de herramientas.
Los insertos de espuma rígida llenan 1/4 (10 G × 8 G o 250 × 200 mm) o 1/2 (20 G × 8 G o 500 × 200 mm) de la superficie útil del cajón.

Idóneo para:

Carros de taller GARANT con cajones de extensión total y medida modular de cajones de 20 G × 16 G o 500 × 400 mm (A × P).
Carro de taller n.º 914520914582.

Volumen de suministro:

Juego de llaves combinadas estrella/boca n.º 952435 tam. 19: 1 ud.
Surtido de destornilladores n.º 953444 tam. 11: 1 ud.
Surtido de alicates n.º 954208 tam. 5: 1 ud.
Surtido de llaves de vaso n.º 953704 tam. 20: 1 ud.
Surtido de llaves acodadas de 6 caras n.º 953147 tam. 17: 1 ud.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra