Surtido de sistema de organización de herramientas para 3 cajones G3

Número de artículo: 955051 G3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Cajones superficie útil en G: 20×16
  • Adecuado para mobiliario industrial: Carro de taller

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Cajones superficie útil en G 20×16
    Adecuado para mobiliario industrial Carro de taller
    llena cantidad de cajones 3
    Tipo de producto Inserto de espuma rígida

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 955051 G3
    EAN / GTIN 4067263169185
    Número del fabricante 955051 G3

    Descripción

    Ejecución:

    Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita; la inferior, de color gris como contraste de color, señaliza la falta de herramientas.
    Los insertos de espuma rígida llenan 1/4 (10 G × 8 G o 250 × 200 mm) o 1/2 (20 G × 8 G o 500 × 200 mm) de la superficie útil del cajón.

    Idóneo para:

    Carros de taller GARANT con cajones de extensión total y medida modular de cajones de 20 G × 16 G o 500 × 400 mm (A × P).
    Carro de taller n.º 914520914582.

    Volumen de suministro:

    Juego de llaves de dos bocas n.º 952422 tam. 10: 1 ud.
    Juego de llaves estrella n.º 952443 tam. 8: 1 ud.
    Surtido de destornilladores n.º 953392 tam. 9: 1 ud.
    Surtido de alicates n.º 954201 tam. 5: 1 ud.
    Surtido de martillos n.º 954666 tam. 3: 1 ud.
    Surtido de cinceles, punzones y pasadores n.º 954652 tam. 10: 1 ud.
    Surtido de accesorios de taller n.º 954854 tam. 5: 1 ud.
    Llave acodada de 6 caras para Torx® n.º 953141 tam. 22: 1 ud.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra