Surtido para logística, Cantidad de herramientas: 7

Número de artículo: 954930 7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 10×10

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en G 10×10
Anchura 250 mm
Profundidad 250 mm
Anchura en G 10
Profundidad en G 10
Cantidad de herramientas 7
Peso 0,464 kg
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 954930 7
EAN / GTIN 2050002004528
Manufacturer Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 954930: 1 ud.
Marcador permanente EDDING n.º 085130 tam. B: 1 ud.
Tijeras de seguridad MARTOR n.º 769245 tam. 134: 1 ud.
Rascador MARTOR n.º 837740: 1 ud.
Cuchillo de seguridad con 2 hojas MARTOR n.º 842010: 1 ud.
Juego de cuchillas de recambio MARTOR n.º 842012 tam. 10: 1 ud.
Cuchillo de seguridad MARTOR n.° 842041 tam. 10: 1 ud.
Cuchillo de seguridad con 1 hoja MARTOR n.º 842050: 1 ud.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra