{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Características espuma rígida LD45, grosor | 30 mm | |
Grado de llenado de un cajón en G | 8×10 | |
Altura frontal más pequeña adecuada del cajón | 100 mm | |
Anchura | 200 mm | |
Profundidad | 250 mm | |
Anchura en G | 8 | |
Profundidad en G | 10 | |
Cantidad de herramientas | 4 | |
Ejecución | con surtido de herramientas | |
Tipo de producto | Inserto de espuma rígida |
Número de artículo | 954857 4 | |
EAN / GTIN | 2050002075450 | |
Manufacturer | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland |