{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Características espuma rígida LD45, grosor | 30 | |
Grado de llenado de un cajón en G | 6×8 | |
Anchura | 150 mm | |
Profundidad | 200 mm | |
Anchura en G | 6 | |
Profundidad en G | 8 | |
Cantidad de herramientas | 5 | |
Ejecución | con surtido de herramientas | |
Peso | 0,145 kg | |
Tipo de producto | Inserto de espuma rígida |
Número de artículo | 954735 5 | |
EAN / GTIN | 4062406155872 | |
Número del fabricante | 954735 5 |