{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Características espuma rígida LD45, grosor | 30 mm | |
Grado de llenado de un cajón en G | 8×16 | |
Anchura | 200 mm | |
Profundidad | 400 mm | |
Anchura en G | 8 | |
Profundidad en G | 16 | |
Cantidad de herramientas | 4 | |
Ejecución | con pinzas | |
Peso | 1,268 kg | |
Tipo de producto | Inserto de espuma rígida |
Número de artículo |
954183 4
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4062406158811
Copiar |
|
Número del fabricante |
954183 4
Copiar |
|
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |