Juego de llaves de vaso ∙ Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas), Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ 355 mm x 235 mm x 65 mm
Detalles de producto
Datos técnicos
Tipo de producto | Llave de vaso |
Números de identificación y clasificaciones
Número de artículo | 953SPC | |
EAN / GTIN | 4000896180585 | |
Número del fabricante | 953SPC | |
Número L | L60140 4656 |
Descripción
Descripción:
- ¡Topseller!
- Caja de plástico 165-L (1/3)
- Cubeta bi-color de espuma suave, cubeta de espuma suave de 2 componentes. Cubeta también apropiada para el carro de herramientas Assistent de HAZET
- Made In Germany
- Accionamiento: Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas), Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
- Ancho de llave: ∙ 0,5 x 4 – 0,8 x 5,5 ∙ 2 – 27 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2 ∙ T10 – T30
- Dimensiones / longitud: 355 mm x 235 mm x 65 mm
- Peso neto (kg): 3.2 kg
- Para el accionamiento con la mano
- Número de herramientas: 47
Volumen de suministro:
Llave de vaso ∙ hexagonal 850-5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13
Carraca reversible 863P
Mango prolongador 866U
Extensión 867-4
Llave de vaso ∙ hexagonal 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-16 ∙ 900-17 ∙ 900-18 ∙ 900-19 ∙ 900-21 ∙ 900-22 ∙ 900-24 ∙ 900-27
Carraca reversible 916SP
Extensión 917-5
Extensión 918-10
Punta de destornillador (bit) 2204N-2 ∙ 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6
Punta de destornillador (bit) 2208N-4 ∙ 2208N-6 ∙ 2208N-8
Punta de destornillador (bit) 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2
Punta de destornillador (bit) 2216N-PZ1 ∙ 2216N-PZ2
Punta de destornillador (bit) 2223N-T10 ∙ 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25 ∙ 2223N-T30
Adaptador 2250-1