Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada 31

Número de artículo: 953749 31
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas precio unitario incly. IVA
  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 8×20
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2
  • Altura frontal más pequeña adecuada del cajón: 100

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
    Grado de llenado de un cajón en G 8×20
    Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
    Altura frontal más pequeña adecuada del cajón 100 mm
    Anchura 200 mm
    Profundidad 500 mm
    Anchura en G 8
    Profundidad en G 20
    Cantidad de herramientas 31
    Ejecución con llave de vaso
    Peso 4,114 kg
    Tipo de producto Inserto de espuma rígida

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 953749 31
    EAN / GTIN 2050002043022

    Descripción

    Ejecución:

    Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

    Volumen de suministro:

    Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 953749: 1 ud.
    Vaso de 12 caras STAHLWILLE 1/2 pulgada n.° 642100 tam. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: 1 ud. cada
    Vaso de punta de 6 caras STAHLWILLE 1/2 pulgada n.° 643200 tam. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: 1 ud. cada
    Carraca reversible STAHLWILLE 1/2 pulgada n.° 640100 tam. 1/2: 1 ud.
    Prolongación STAHLWILLE n.° 641000 tam. 75; 130; 255: 1 ud. cada
    Mango transversal STAHLWILLE n.° 641300 tam. 300: 1 ud.
    Articulación cardán STAHLWILLE n.° 641600 tam. 1/2: 1 ud.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra