Tubo de extensión serie 511, 125 mm, 9 mm Ø

Número de artículo: 953549
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
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 953549
EAN / GTIN 4946368733111
Número del fabricante 953549
Número L L40010 2726

Descripción

Descripción:

Las varillas de extensión (accesorios especiales) se utilizan cuando se deben tomar medidas en perforaciones más profundas. El uso de una sola varilla de extensión en lugar de varias varillas de extensión cortas reduce el error de las varillas de medición. Al conectar varias varillas de extensión juntas, existe la posibilidad de que se produzcan pequeños errores debido a las conexiones adicionales. Por lo tanto, es aconsejable no conectar más de dos postes a una herramienta de registro al mismo tiempo. Puede utilizar varillas de extensión de hasta 1.000 mm. Si está utilizando una barra de extensión de más de 500 mm, la herramienta de registro debe utilizarse en orientación vertical. Puede comprobar las medidas correctas y satisfactorias después de conectar un poste de extensión.

Característica:

Longitud mm: 125

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra