Destornilladores-surtido, Cantidad de herramientas: 8

Número de artículo: 953420 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 8×16

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en G 8×16
Anchura 200 mm
Profundidad 400 mm
Anchura en G 8
Profundidad en G 16
Cantidad de herramientas 8
Cantidad de herramientas 8
Peso 0,516 kg
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Identificación y clasificación

Número de artículo 953420 8
EAN / GTIN 2050002004191
Fabricante Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 953420: 1 ud.
Destornillador para ranura WERA n.° 662200 tam. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: 1 ud. cada
Destornillador para Phillips WERA n.º 668260 tam. 0; 1; 2: 1 ud. cada

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra