Surtido de destornilladores electrónicos 8

Número de artículo: 953386 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
33 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas precio unitario incly. IVA
  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 8×8

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
    Grado de llenado de un cajón en G 8×8
    Anchura 200 mm
    Profundidad 200 mm
    Anchura en G 8
    Profundidad en G 8
    Cantidad de herramientas 8
    Peso 0,151 kg
    Tipo de producto Inserto de espuma rígida

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 953386 8
    EAN / GTIN 2050002004177

    Descripción

    Ejecución:

    Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

    Volumen de suministro:

    Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 953386: 1 ud.
    Destornillador para electrónica WERA para Torx® n.º 625770 tam. TX5; TX6; TX8; TX10: 1 ud. cada
    Destornillador para electrónica WERA Kraftform Micro n.° 627470 tam. 0,9; 1,3; 1,5; 2: 1 ud. cada

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra