Juego de destornilladores para Torx®, Cantidad de herramientas: 5

Número de artículo: 953063 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas precio unitario incly. IVA
  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 6×8

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en G 6×8
Anchura 150 mm
Profundidad 200 mm
Anchura en G 6
Profundidad en G 8
Cantidad de herramientas 5
Ejecución con destornillador
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 953063 5
EAN / GTIN 4067263723219
Número del fabricante 953063 5

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.° 952001 tam. 953063: 1 ud.
GARANT destornillador para Torx® n.º 625332 tam. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10: 1 ud. cada

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra