• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de llaves de vaso 9

Número de artículo: 952725 9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24 piezas en stock
  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 10×16

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en G 10×16
Anchura 250 mm
Profundidad 400 mm
Anchura en G 10
Profundidad en G 16
Cantidad de herramientas 9
Cantidad de herramientas 9
Ejecución con llave de vaso
Peso 0,834 kg
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 952725 9
EAN / GTIN 4062406153632

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 952725: 1 ud.
Juego de llaves de vaso HOLEX n.º 622211 tam. 9 (4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10): 1 ud.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos