Juego de llaves de dos bocas, Cantidad de herramientas: 11

Número de artículo: 952523 11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
45 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas precio unitario incly. IVA
  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 10×24

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en G 10×24
Anchura 250 mm
Profundidad 600 mm
Anchura en G 10
Profundidad en G 24
Cantidad de herramientas 11
Ejecución con llave (llave combinada anular y de boca)
Peso 2,003 kg
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 952523 11
EAN / GTIN 4062406097509
Número del fabricante 952523 11

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 952523: 1 ud.
Llave de dos bocas GARANT n.° 610600 tam. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×27; 30×32: 1 ud. cada

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra