Medición de rosca de 3 hilos, D = 0,39 mm para husillo D = 8 mm

Número de artículo: 952155
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
    Tipo de producto Alambre de medición de roscas
    Para ⌀ de husillo 8 mm

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 952155
    EAN / GTIN 4946368202907
    Número del fabricante 952155
    Número L L40010 12746

    Descripción

    Descripción:

    El método de medición de 3 hilos es uno de los métodos más precisos para determinar el diámetro de paso en roscas. Le ofrece las siguientes ventajas: Los alambres de medición están templados y lapeados con precisión. Se colocan en un micrómetro en el yunque y el husillo y, por lo tanto, permiten medir el diámetro del paso en una rosca.

    Característica:

    Volumen de suministro: Incluye caja de madera (313-101)

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra