Medición de rosca de 3 hilos, D = 0,39 mm para husillo D = 6,35 mm

Número de artículo: 952137
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
Tipo de producto Alambre de medición de roscas
Para ⌀ de husillo 6,35 mm

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 952137
EAN / GTIN 4946368202723
Número del fabricante 952137
Número L L40010 2804

Descripción

Descripción:

El método de medición de 3 hilos es uno de los métodos más precisos para determinar el diámetro de paso en roscas. Le ofrece las siguientes ventajas: Los alambres de medición están templados y lapeados con precisión. Se colocan en un micrómetro en el yunque y el husillo y, por lo tanto, permiten medir el diámetro del paso en una rosca.

Característica:

Volumen de suministro: Incluye caja de madera (313-101)

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra