SURTIDO DE HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN, Cantidad de herramientas: 5

Número de artículo: 952072 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
46 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas precio unitario incly. IVA
  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 8×20

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en G 8×20
Anchura 200 mm
Profundidad 500 mm
Anchura en G 8
Profundidad en G 20
Cantidad de herramientas 5
Ejecución con herramienta de medición
Peso 1,512 kg
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 952072 5
EAN / GTIN 2050002041905

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 952072: 1 ud.
Pie de rey digital GARANT n.º 412680 tam. 150: 1 ud.
Escuadra lisa GARANT n.° 451030 tam. 150×100: 1 ud.
Transportador HOLEX n.º 453000 tam. 120 X 150: 1 ud.
Regla para taller GARANT n.º 461170 tam. 400: 1 ud.
Cinta métrica enrollable GARANT n.º 462210 tam. 3: 1 ud.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra