Revestimiento de PVC blando, transparente Rollo de 20 m, Anchura: 1500mm

Número de artículo: 951955 1500
Copiar
Precio por 1 Unidad (47,74 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución Género al metro
Denominación del fabricante Rib ’n’ Roll P3™ broad rib
Longitud 20.000 mm
Longitud en m 20 m
Anchura 1.500 mm
Espesor 3 mm
Material PVC blando
Color transparente
exento de silicona
Tipo de producto Estera protectora para superficies de trabajo

Identificación y clasificación

Número de artículo 951955 1500
Copiar
EAN / GTIN 2050002016620
Copiar
Número del fabricante 759S1050BL
Copiar
Fabricante sudhoff technik GmbH, August-Nagel-Straße 1, 89079 ULM-EINSINGEN, Deutschland, www.sudhoff-gruppe.de

Descripción

Aplicación:

Como protección de bancos y superficies de trabajo contra ensuciamiento y daños. Exento de silicona.
Para recortar por el propio usuario, de acuerdo con sus necesidades individuales.

Nota:

Tolerancias de medidas según DIN 7715 parte 5 P2.