Juego de esteras antideslizantes para cajones, 5 piezas, Medida en G: 16X16

Número de artículo: 951885 16X16
Establecer precio 5 Unidad (6,08 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
39 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Medida en G precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Juego antideslizante de 5 piezas. Exact 400 x 400 mm
Ejecución Recorte
Anchura 400 mm
Profundidad 400 mm
Anchura en G 16
Profundidad en G 16
Espesor 2 – 3 mm
Adecuado para cajones, en G 16×16G
Tipo de producto Estera antideslizante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 951885 16X16
EAN / GTIN 4063104000457
Número del fabricante 80600535

Descripción

Ejecución:

Estera con estructura de botones de PES/tejido de hilo de vidrio, recubierto por ambos lados con espuma de PVC antideslizante. Propiedades antideslizantes y contra rasgado muy elevadas. Color antracita.

Aplicación:

Para colocar en el interior de cajones. Como seguro contra resbalamiento y para el almacenamiento protegido de las herramientas.

Norma:

DIN EN 597-1/6.4 (prueba de inflamabilidad); VDI 2700:2009/hoja 15/punto 11.3 (comportamiento de deformación y de impresión). Se cumplen las normas REACH.

Nota:

En caso de humedad, sin efecto de adherencia ni antideslizante.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra