Elemento clasificador insertado para Cajones anchura 20G – 56G, Adecuado para cajones, profundidad útil en G: 24

Número de artículo: 951826 24
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuado para cajones, profundidad útil en G precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adecuado para cajones profundidad útil 600 mm
Adecuado para cajones, profundidad útil en G 24
Tipo de producto Elemento clasificador insertado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 951826 24
EAN / GTIN 4062406301040
Número del fabricante 951826 24

Descripción

Ejecución:

Elemento clasificador insertado (por pares) para enganchar en cajones del tamaño 300. En un cajón con una anchura 20G se adapta un elemento clasificador insertado. En un cajón con una anchura 36G caben dos elementos clasificadores insertados uno junto al otro.

Idóneo para:

Altura frontal de los cajones 300 mm.
Profundidad útil cajones 24G.

Lacado:

Gris antracita RAL 7016 con recubrimiento de polvo.

Nota:

Los elementos clasificadores insertados no se adaptan a cajones con una anchura 12G.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra