• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Paneles separadores enchufables, anchura 12G 125 mm

Número de artículo: 951821 125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    4,46 € / Unidad
  • de 5Unidad
    3,71 € / Unidad
a petición
En stock
559 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 100 mm
Anchura 300 mm
Anchura en G 12
Adecuado para altura frontal de cajón 125 mm
Tipo de producto Pared separadora de cajones

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 951821 125
EAN / GTIN 4062406138837

Descripción

Ejecución:

Paneles separadores de plástico para insertar en las regletas ranuradas, para la subdivisión adicional de los cajones.

Idóneo para:

Todos los separadores ranurados son de plástico. Tenga en cuenta la altura frontal de los cajones adecuada.

Nota:

Anchura útil de las paredes separadoras encajables = anchura -12 mm. Ejemplo n.° 951751, ancho 5G: Ancho útil = 125 mm - 12 mm = 113 mm.
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
    Adecuada para altura frontal de cajón (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra