Paneles separadores enchufables, anchura 10G, Adecuada para altura frontal de cajón: 125mm

Número de artículo: 951801 125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    3,69 € / Unidad
  • de 5Unidad
    3,08 € / Unidad
a petición
En stock
1.204 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuada para altura frontal de cajón (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 100 mm
Anchura 250 mm
Anchura en G 10
Adecuado para altura frontal de cajón 125 mm
Tipo de producto Pared separadora de cajones

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 951801 125
EAN / GTIN 4062406137274
Número del fabricante 951801 125

Descripción

Ejecución:

Paneles separadores de plástico para insertar en las regletas ranuradas, para la subdivisión adicional de los cajones.

Idóneo para:

Todos los separadores ranurados son de plástico. Tenga en cuenta la altura frontal de los cajones adecuada.

Nota:

Anchura útil de las paredes separadoras encajables = anchura -12 mm. Ejemplo n.° 951751, ancho 5G: Ancho útil = 125 mm - 12 mm = 113 mm.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra