Paneles separadores enchufables, anchura 5G 150 mm

Número de artículo: 951751 150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    2,18 € / Unidad
  • de 5Unidad
    1,82 € / Unidad
a petición
En stock
1.604 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuada para altura frontal de cajón (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 125 mm
Anchura 125 mm
Anchura en G 5
Adecuado para altura frontal de cajón 150 mm
Tipo de producto Pared separadora de cajones

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 951751 150
EAN / GTIN 4062406137007
Número del fabricante 951751 150

Descripción

Ejecución:

Paneles separadores de plástico para insertar en las regletas ranuradas, para la subdivisión adicional de los cajones.

Idóneo para:

Todos los separadores ranurados son de plástico. Tenga en cuenta la altura frontal de los cajones adecuada.

Nota:

Anchura útil de las paredes separadoras encajables = anchura -12 mm. Ejemplo n.° 951751, ancho 5G: Ancho útil = 125 mm - 12 mm = 113 mm.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra