Altura de cubeta 25 mm 2K 2X8/1

Número de artículo: 951425 2X8/1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
446 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho×Profundidad en G / modelo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura 50 mm
Profundidad 200 mm
Anchura en G 2
Profundidad en G 8
Número de compartimentos en la caja 1
Número cubetas 1
Laminitas de separación enchufables adecuados n.º 951275 tam. B
Tipo de producto Inserto de cubetas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 951425 2X8/1
EAN / GTIN 4062406151874
Número del fabricante 951425 2X8/1

Descripción

Ejecución:

Cubetas y laminitas de separación encajables de plástico. Superficies interiores de las cubetas ranuradas para subdividir por medio de laminitas de separación.
Superficie interior de las cubetas con Haptoprene de 2 componentes. Propiedad antideslizante elevada. La herramienta no puede deslizarse al cerrar y abrir el cajón.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra