Juego de soportes para etiquetas verde 10 piezas 3

Número de artículo: 951313 3
Establecer precio 10 Unidad (0,36 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
106 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 14 mm
Anchura 60 mm
Tipo de producto Placa de rotulación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 951313 3
EAN / GTIN 4062406193089
Número del fabricante 951313 3

Descripción

Ejecución:

Soportes para etiquetas para enchufar en las cajas para piezas pequeñas. Rotulación directa con un rotulador soluble en agua o mediante etiquetas Avery Zweckform L7656-25 (para tam. 2) y Avery Zweckform L7658-25 (para tam. 3). Etiquetas no incluidas en el volumen de suministro.

Idóneo para:

N.° 951210, 951251 y 951265 de cada tam. 2×3/1; 2×4/1; 2×6/1; 2×8/1; 3×3/1; 3×4/1; 3×6/1; 3×8/1; 3×10/1; 3×6/2; 3×6/3; 4×4/1; 4×6/1; 4×8/1; 4×10/1; 4×12/1; 4×16/1; 6×6/1; 6×8/1; 6×10/1; 6×12/1; 6×16/1; 8×8/1; 8×10/1; 10×14/1.

Descargas y documentos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop