Juego de soportes para etiquetas gris claro 10 piezas 2

Número de artículo: 951310 2
Establecer precio 10 Unidad (0,34 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
866 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de la etiqueta unidad G precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Altura 14 mm
    Anchura 35 mm
    Contenido del juego 10 unidades
    Tipo de producto Etiquetas de rotulación

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 951310 2
    EAN / GTIN 4062406211875
    Número del fabricante 951310 2

    Descripción

    Ejecución:

    Soportes para etiquetas para enchufar en las cajas para piezas pequeñas. Rotulación directa con un rotulador soluble en agua o mediante etiquetas Avery Zweckform L7656-25 (para tam. 2) y Avery Zweckform L7658-25 (para tam. 3). Etiquetas no incluidas en el volumen de suministro.

    Idóneo para:

    N.° 951210, 951251 y 951265 de cada tam. 2×2/1; 2×3/1; 2×4/1; 2×6/1; 2×8/1; 4×4/2; 4×4/4.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra