Cuadrado macizo 3/4 pulgadas (20 mm)Llave de impacto a batería 2100 Nm La. x An. x Al.: 209 mm x 98 mm x 243 mm

Número de artículo: 9513-2100
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 9513-2100
Copiar
EAN / GTIN 4000896265015
Copiar
Número del fabricante 9513-2100
Copiar
Fabricante HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • La amortiguación de vibraciones patentada protege la muñeca y el bloqueo de la batería
  • Atornillador de impacto con batería de 18 voltios
  • Equipo básico ∙ sin batería ∙ sin cargador
  • La función de parada automática (seleccionable mediante la tecla «M») detiene la máquina en cuanto se activa el mecanismo de impacto o cuando el mecanismo de impacto deja de funcionar al aflojar: Se evita el sobreapriete o la pérdida de tornillos y tuercas durante el accionamiento
  • Evita el sobregiro de, por ejemplo, tornillos pequeños gracias a la posibilidad de ajuste en tres rangos de velocidad diferentes («Speed Command»)
  • Marcha a derechas/izquierdas con bloqueo de conexión
  • Freno electrónico rápido
  • Indicador de capacidad de la batería LED en la batería Pack
  • Compatible con todas las baterías de 18 voltios de la serie 9500

  • Luz LED (5 niveles) con función de brillo residual
  • Regulación continua de la velocidad
  • 3 niveles de par de apriete
  • Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga
    Nivel 1: máximo: 500 revoluciones/minuto
    Nivel 2: máximo: 1000 revoluciones/minuto
    Nivel 3: máximo: 1900 revoluciones/minuto
  • Número de golpes en vacío: 0-2350 revoluciones/minuto
  • Empuñadura ergonómica de goma antideslizante
  • Diseño compacto
  • Cabezal de la máquina de aluminio fundido a presión: resistente a los golpes y duradero
  • Peso (sin batería): 3,1 kg
  • El sistema de gestión electrónica (EMS) protege la batería, prolonga su vida útil y aumenta su eficiencia
  • Aceleración de vibración al atornillar unah.: 17,4 m/s2
    Incertidumbre: K=1,5 m/s2
  • Motor de corriente continua sin escobillas (BLDC):
    • Mayor vida útil, menor desgaste, no es necesario cambiar las escobillas de carbón
    • Alto grado de eficiencia y, por tanto, menor consumo de batería: el motor más compacto permite unas dimensiones más reducidas
  • Temperatura de almacenamiento máxima: 50 °C
  • Temperatura de carga: 4 a 40 ° C.
  • Nivel de potencia acústica: 106,2 db(A) Lp W
  • Salida de velocidad: Cuadrado de 3/4 pulgada (20 mm)
  • Medidas: 209 mm x 98 mm x 243 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento: De -10 °C a 40 °C
  • Momento de desbloqueo máximo [Nm]: 2100 Nm
  • Nivel de presión acústica: 98,2 dB(A) Lp A

Ya lo sabía: baterías de iones de litio:

  • No tienen efecto memoria
  • Están formadas por celdas de 3,6 V
  • Después de una carga completa, tienen una tensión superior a 3,6 V, es decir, 5 celdas de 3,6 V = 18 V. Sin embargo, después de una carga completa, es posible alcanzar una tensión máxima de hasta 20 V.
    Atención: Para prolongar la vida útil de la batería, almacénela solo con una carga del 50 al 80 %.
  • Tienen una densidad energética más del doble de alta que, por ejemplo, las baterías de níquel-cadmio.
  • Tienen una tensión nominal aproximadamente tres veces más alta que las baterías de níquel-metal-hidruro.
  • Necesitan varios ciclos de carga completos para alcanzar la capacidad total.

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra