Maestro central, 9x9 mm

Número de artículo: 951144
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
    Tipo de producto Trazador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 951144
    EAN / GTIN 4946368202648
    Número del fabricante 951144
    Número L L40010 12484

    Descripción

    Descripción:

    Accesorios opcionales y repuestos para medidores de altura Hay varios accesorios disponibles para usar los medidores de altura en diferentes aplicaciones. Se encuentran disponibles tractores de alta resistencia con puntas de metal duro para todos los medidores de altura

    Característica:

    Observaciones: Patrón de centrado (9 x 9 mm)
    Diámetro del agujero medible: 1-38 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra