Surtido de paredes separadoras / separadores ranurados 125/2

Número de artículo: 950670 125/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de piezas precio unitario incly. IVA
  • Cajones superficie útil en G: 56×24

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cajones superficie útil en G 56×24
Altura 100 mm
Adecuado para altura frontal de cajón 125 mm
Adecuado para cajones, anchura útil en G 56
Adecuado para cajones, profundidad útil en G 24
Adecuado para cajones anchura útil 1.400 mm
Adecuado para cajones profundidad útil 600 mm
Peso 3,155 kg
Tipo de producto Pared separadora de cajones

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 950670 125/2
EAN / GTIN 4062406153861
Número del fabricante 950670 125/2

Descripción

Ejecución:

Regletas ranuradas y paredes separadoras de plástico. Los separadores ranurados se encajan de forma segura en las roturas del cajón. Las paredes separadoras se enchufan sin herramientas en el lado inferior de la carcasa.
El material separador llena un cajón completo 56×24G.

Idóneo para:

Cajones 56×24G.

Contenido:

Juego de regletas de borde n.º 951580: 1 × tam. 125
Regletas separadoras ranuradas n.º 951530: 6 × tam. 125
Pared separadora enchufable 8G n.º 951781: 15 × tam. 125

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra