• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Surtido de cubetas 50/1

Número de artículo: 950410 50/1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Cajones superficie útil en G 36×20
Altura 25 mm
Anchura 900 mm
Profundidad 500 mm
Anchura en G 36
Profundidad en G 20
Altura de cubeta 25 mm
Adecuado para altura frontal de cajón 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
adecuado a partir de altura frontal de cajón ≥ 50 mm
Adecuado para cajones, anchura útil en G 36
Adecuado para cajones, profundidad útil en G 20
Adecuado para cajones anchura útil 900 mm
Adecuado para cajones profundidad útil 500 mm
Material Plástico
Peso 2,074 kg
Tipo de producto Cubeta para cajones

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 950410 50/1
EAN / GTIN 4062406286545

Descripción

Ejecución:

Cubetas y laminitas de separación de plástico. Superficies interiores de las cubetas ranuradas para subdividir por medio de laminitas de separación.
El material separador llena un cajón completo 36×20G.

Idóneo para:

Cajones 36×20G.

Contenido:

Cubetas 1K n.º 951415: 12 × tam. 6×6/4; 6 × tam. 6×8/4
Laminitas de separación para cubetas (10 unidades) n.º 951275: 8 × tam. C

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos