Surtido de paredes separadoras / separadores ranurados, 20×20G, Cantidad de piezas: 100/1

Número de artículo: 950320 100/1
Copiar
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de piezas precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Cajones superficie útil en G: Soporte de apriete

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cajones superficie útil en G Soporte de apriete
Altura 75 mm
Adecuado para altura frontal de cajón 100 mm
Adecuado para cajones, anchura útil en G 20
Adecuado para cajones, profundidad útil en G 20
Adecuado para cajones anchura útil 500 mm
Adecuado para cajones profundidad útil 500 mm
Peso 1,06 kg
Tipo de producto Pared separadora de cajones

Identificación y clasificación

Número de artículo 950320 100/1
Copiar
EAN / GTIN 4062406216436
Copiar
Número del fabricante 950320 100/1
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Regletas ranuradas y paredes separadoras de plástico. Los separadores ranurados se encajan de forma segura en las roturas del cajón. Las paredes separadoras se enchufan sin herramientas en el lado inferior de la carcasa.
El material separador llena un cajón completo 20×20G.

Idóneo para:

Cajones 20×20G.

Contenido:

Juego de regletas de borde n.º 951570: 1 × tam. 100
Regletas separadoras ranuradas n.º 951520: 3 × tam. 100
Pared separadora enchufable 5G n.º 951751: 8 × tam. 100

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra: Indique el número de artículo o el código de artículo aquí.

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra