Surtido de cajas para piezas pequeñas easyPick 75/2

Número de artículo: 950238 75/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
306 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie easyPick
Altura de recipiente 50 mm
adecuado a partir de altura frontal de cajón ≥ 75 mm
Adecuado para cajones, anchura útil en G 36
Adecuado para cajones, profundidad útil en G 16
Tipo de producto Caja para piezas pequeñas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 950238 75/2
EAN / GTIN 4062406667702
Número del fabricante 950238 75/2

Descripción

Ejecución:

Caja para piezas pequeñas de plástico.
El material separador llena un cajón completo 36×16G.

Idóneo para:

Cajones 36×16G.

Contenido:

Caja para piezas pequeñas easyPick n.° 951251: 4× Gr. 6×8/1; 4× Gr. 8×8/1; 8× Gr. 4×4/1

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

De la misma serie "easyPick" Ver todos

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop