Surtido de cajas para piezas pequeñas easyPick 75/2

Número de artículo: 950230 75/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
926 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura frontal de cajón/tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie easyPick
Altura de recipiente 50 mm
adecuado a partir de altura frontal de cajón ≥ 75 mm
Adecuado para cajones, anchura útil en G 26
Adecuado para cajones, profundidad útil en G 16
Tipo de producto Caja para piezas pequeñas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 950230 75/2
EAN / GTIN 4062406667672
Número del fabricante 950230 75/2

Descripción

Ejecución:

Caja para piezas pequeñas de plástico.
El material separador llena un cajón completo 26×16G.

Idóneo para:

Cajones 26×16G.

Contenido:

Caja para piezas pequeñas easyPick n.° 951251: 4 × Gr. 6×8/1; 4× Gr. 4×6/1; 6× Gr. 4×4/1; 4× Gr. 2×4/1

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

De la misma serie "easyPick" Ver todos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra