Armario llavero con cerradura numérica, Cantidad de ganchos para llave: 48

Número de artículo: 950150 48
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
Cantidad de ganchos para llave precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 380 mm
Anchura 285 mm
Profundidad 65 mm
Cerradura de combinación ⌀ 57 mm
Cantidad de ganchos para llave 48
Tipo de producto Armario llavero

Identificación y clasificación

Número de artículo 950150 48
Copiar
EAN / GTIN 4062406152970
Copiar
Número del fabricante 950150 48
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cuerpo, pared intermedia y puertas de chapa de acero. Preparado para fijación mural. Revestimiento interior con paneles de polipropileno. Regletas de ganchos regulables en continuo en altura, con numeración correlativa y registro de llaves.
Cerrable con cerradura numérica, 4 cifras.
Con 48 ganchos para llaves (6 regletas de ganchos con 8 ganchos cada una).

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.