Bombillo para sistema de cerradura con 2 llaves 1/100

Número de artículo: 950072 1/100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rangos de jerarquía / Cantidad máxima de cierres precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Intervalo de empleo Sistema de cerradura HO
Tipo de producto Bombillo de cierre

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 950072 1/100
EAN / GTIN 2050002041394
Número del fabricante 238314 637790 0001

Descripción

Ejecución:

En lugar de los bombillos estándar (Ho 001 − Ho 200) se pueden emplear bombillos de sistemas de cerradura. En caso de nuevo pedido de un sistema de cerradura se suministra también una tarjeta de seguridad.

Aplicación:

Un máximo de 100 cerraduras distintas posibles con 1 nivel jerárquico superior, por ejemplo, departamento con hasta 100 cerraduras, y, por encima, una llave maestra.

Nota:

  • Los sistemas de cierre son realizaciones especiales a medida y requieren de planificación. Al realizar una nueva instalación se ha de presentar un plan de cerraduras / hoja de planificación totalmente cumplimentado y firmado.
  • Después del primer pedido, el cliente recibe una tarjeta de seguridad a modo de identificación. La presentación de la tarjeta de seguridad es necesaria para cualquier pedido suplementario o ampliación de la instalación de cierre.
  • En los pedidos suplementarios es imprescindible indicar la identificación de la instalación (serie de 4 letras), y para el n.º 950072 tamaño 3 / 300 y tamaño 3 / 2000 comunicar la asignación exacta de los bombillos a los grupos/grupos principales deseados. Para el n.º 950074 indicar si se desea llave maestra general, llave de grupo o llave maestra de grupo.
  • Los sistemas de cierre se realizan especialmente a medida y no se pueden anular.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra