Cortacables para cable trenzado con fundas de plástico 600 mm

Número de artículo: 95 81 600
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Alicate cortante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 95 81 600
    EAN / GTIN 4003773025344
    Número del fabricante 95 81 600
    Número L L70010 517

    Descripción

    Descripción:

    • para cables y barras redondas, cables de Cu y Al
    • son adecuados para cortar cables de líneas aéreas con alambre de alivio de tensión
    • las puntas de corte en ángulo permiten cortar los distintos hilos de cuerda
    • relación de transmisión óptima para un alto rendimiento de corte
    • cabezal de corte atornillado, recambiable
    • bajo peso
    • con cabezal de corte reforzado para un mayor rendimiento, también corta cuerda de piano

    Característica:

    • Valor de corte cable Cu, trenzado: 150 mm²
    • Valor de corte Cable Cu, trenzado fino (diámetro): Ø 16,0mm
    • Valores de corte cable metálico (diámetro): Ø 16,0mm
    • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 10,0 mm
    • Valores de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 4,5 mm
    • Valores de corte hierro (diámetro): Ø 10mm
    • AWG: 6 / 0
    • con fundas de plástico
    • pulida

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra