Cortacables para cable trenzado Para cuerdas de neumáticos con fundas multicomponentes bruñido 160 mm

Número de artículo: 95 62 160 TC
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Alicate cortante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 95 62 160 TC
    EAN / GTIN 4003773082422
    Número del fabricante 95 62 160 TC
    Número L L70010 2069

    Descripción

    Descripción:

    • Especialmente optimizado para el corte preciso de cuerdas de neumáticos, cables metálicos de hasta Ø 2 mm y para cables de hasta Ø 2 mm
    • Ergonómico gracias a su peso ligero y a su práctica limitación de apertura
    • Tamaño compacto, bajo peso y alto rendimiento
    • Hecho para un uso intensivo: especialmente duradero y 172 g ligero
    • Compacto, ligero y potente
    • hasta un 30 % menos de esfuerzo en comparación con las cizallas de cable de la misma longitud
    • doble rodamiento, junta pasante para una gran estabilidad
    • Filos templados por inducción adicionalmente, dureza de los filos aprox. 62 HRC
    • trabajo cómodo gracias al muelle de apertura
    • asegurado por trinquete durante el transporte

    Característica:

    • Valor de corte cable Cu, trenzado (diámetro): Ø 2,0mm
    • Valores de corte cable metálico (diámetro): Ø 2,0mm
    • pavonado
    • Con forros de varios componentes

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra