Tijeras cortacables con muelle de apertura aislados con fundas multicomponentes, según norma VDE cromado 165 mm

Número de artículo: 95 26 165
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
Tipo de producto Tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 95 26 165
EAN / GTIN 4003773069980
Número del fabricante 95 26 165
Número L L70010 1027

Descripción

Descripción:

  • para cortar cables de Cu y Al, monofilares y multifilares
  • Corta de forma lisa y limpia sin aplastar.
  • No apto para alambre de acero y conductores de cobre duro
  • bordes de corte endurecidos con rectificado de precisión
  • corte fácil con una sola mano
  • con protección de sujeción
  • unión atornillada regulable, autobloqueante

Característica:

  • Valor de corte cable Cu, trenzado: 50 mm²
  • Valor de corte cable Cu, trenzado: Ø 15mm
  • AWG: 1 / 0
  • Comprobado por VDE: sí
  • cromado
  • aislados con manguitos multicomponente, probados por VDE

Norma:

IEC 60900