Tijeras cortacables con muelle de apertura con fundas multicomponentes bruñido 165 mm

Número de artículo: 95 22 165
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
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
Tipo de producto Tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 95 22 165
EAN / GTIN 4003773069812
Número del fabricante 95 22 165
Número L L70010 1156

Descripción

Descripción:

  • para cortar cables de Cu y Al, monofilares y multifilares
  • Corta de forma lisa y limpia sin aplastar.
  • No apto para alambre de acero y conductores de cobre duro
  • bordes de corte endurecidos con rectificado de precisión
  • corte fácil con una sola mano
  • con protección de sujeción
  • unión atornillada regulable, autobloqueante

Característica:

  • Valor de corte cable Cu, trenzado: 50 mm²
  • Valor de corte cable Cu, trenzado: Ø 15mm
  • AWG: 1 / 0
  • pavonado
  • Con forros de varios componentes