StepCut® XL Cortacables con corte escalonado con mangos confort bruñido 232 mm

Número de artículo: 95 12 225
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
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
Número de artículo 95 12 225
EAN / GTIN 4003773088899
Número del fabricante 95 12 225

Descripción

Descripción:

  • 95 12 225 KNIPEX StepCut® XL Articulación con gran palanca, mangos largos y filos de corte optimizados: corte considerablemente más fácil que con alcates cortacables compactos.
  • Gran capacidad de corte: corta cables macizos de cobreo aluminio de hasta 35 mm², cables trenzados de hasta70 mm² y cables trenzados finos de hasta 120 mm².
  • Zona de doble corte: El filo de corte escalonado mantiene el cable más cerca de la articulación, el filo frontal corta grandes cables de forma progresiva.
  • Fácil manejo con una o dos manos, con apertura mínima del mango para cables de gran diámetro.
  • La articulación atornillada ajustable y de alto apalancamiento proporciona un corte preciso y suave.
  • Cabeza fina para facilitar el acceso.
  • El retén protector contra pellizcos evita que los dedos queden atrapados.
  • No apto para cables reforzados con acero, p.
  • ej.
  • ACSR.
  • Filos de corte templados adicionalmente por láser; dureza de los filos de aprox.
  • 56 HRC.
  • Con mangos confort: compuestos de tres componentes ergonómicos para un manejo optimizado y con dos interfaces KNIPEXtend para extensiones.

Ventaja:

  • Fácil manejo con una o dos manos, con apertura mínima del mango para cables de gran diámetro

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra