• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Banco con rejilla para zapatos, independiente Plástico 1000

Número de artículo: 949821 1000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 450 mm
Anchura 1.000 mm
Profundidad 353 mm
Lamas asiento en el perfil 60×30 mm
Número de patas 4
Material lamas asiento Plástico con núcleo de acero
Material pie Construcción de tubo de 4 caras
Barnizado especial posible no
Peso 11,5 kg
Tipo de producto Banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 949821 1000
EAN / GTIN 4062406082710

Descripción

Ejecución:

Construcción estable de tubos cuadrangulares de 30 × 30 mm. Láminas de asiento en el perfil 60 × 30 mm, para un buen confort de asiento. Con tacos antideslizantes ajustables para una compensación sencilla del nivel (10 mm). Rejilla para zapatos con 5 travesaños de tubo cuadrangular.
Listones de asiento de plástico gris claro con núcleo de acero.

Lacado:

Bastidor de acero con recubrimiento en negro-gris. No son posibles pinturas especiales.