{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 0,8 mm | |
Ángulo de apertura de la puerta | 110 grados | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Selección del color | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Altura delante | 1.950 mm | |
Altura detrás | 2.180 mm | |
Anchura | 600 mm | |
Profundidad | 500 mm | |
Anchura útil por departamento | 2 × 240 mm | |
Profundidad útil por departamento | 477 mm | |
Altura útil por departamento ropa | 1.420 mm | |
Altura útil por percha con cubierta inclinada | 328 mm | |
Anchura estante | 298 mm | |
Profundidad de estante | 477 mm | |
Peso | 42 kg | |
Tipo de producto | Armario ropero |
Número de artículo | 949731 2 | |
EAN / GTIN | 4067263828761 | |
Número del fabricante | 949731 2 |