Mesa transporte ESD con bandejas chapa de acero

Número de artículo: 9496W
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 9496W
EAN / GTIN 4017976494968
Número del fabricante 9496W
Número L L90070 419

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Versión conductora de la electricidad. Acero tubular soldado y perfilado, con recubrimiento de polvo conductor de la electricidad, gris pizarra RAL 7015. Estructura atornillada y enchufable. 3 bandejas de chapa de acero con borde de 10 mm de altura, soldadas a prueba de aceite, también con recubrimiento de polvo conductor de la electricidad, gris pizarra RAL 7015. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, ruedas con neumáticos TPE-ESD (elastómero termoplástico), conductoras de la electricidad, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda de precisión. Máximo confort: Muy baja resistencia al arranque, al balanceo y al giro. Marcha silenciosa en los estantes pares. Neumáticos sin rastro (sin marcas). Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Capacidad de carga de la zona superior e intermedia 200 kg.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 500
Longitud de la superficie útil (mm): 600
Ancho de la superficie útil (mm): 600
Alturas de los pisos (mm): 228, 860
Longitud total (mm): 737
Ancho total (mm): 609
Altura total (mm): 860
Neumáticos: TPE-ESD
Tamaño de la rueda (mm): 160 x 40